Beli san polac di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hi-Cook Gas LasDeskripsi:Hi-Cook gas cartridge ini dapat digunakan khusus untuk obor gas.atribut:
- Pressure: High
- Content: L.P Gas
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- Alfaglos Dempul Polyesteratribut:
- Hardener Type: CHPO
- Hardener Mixing Ratio (%): 1-2
- Type: Polyester
- Dry Time Touch at 25°C (minute): ±20
- Dry Time Sandpaper at 25°C (minute): 20-30
- Pot Life (minute): ±5
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- Impala Thinner Super Gloss QualityDeskripsi:Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
- Avian Boyo Plamir TembokDeskripsi:Plamir Boyo adalah plamir berkualitas dengan harga ekonomis yang berfungsi mengisi pori - pori dinding retak rambut agar permukaan menjadi rata dan halus.atribut:
- Color: White
- Diluent: No Dilution
- Number of Layers: 1-2 layers
- Spreadability: 2-4
- Drying Time (hour): 0.5-3
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- NIPPON PAINT Autolux 66 PE PuttyDeskripsi:Autolux 66 PE Putty adalah dempul 2-komponen yang terdiri dari base dan hardener dengan base berupa resin polyester pilihan. Dempul ini dapat dipakai secara langsung diatas permukaan logam dimana lapisan yang terbentuk sangat tebal pada satu kali aplikasi. Dempul ini mempunyai daya adhesi yang baik, permukaan yang halus, mudah digunakan dan diamplas. Bisa juga digunakan untuk permukaan kayu jika dilapisi dengan Nippe 2000 EP Primer Surfacer atau Nippon Hi-Epoxy Filler. Sangat cocok diaplikasikan pada mobil, bis, kereta api, tangki fiber, kapal fiber, pintu kayu, dll.Aplikasi Data- Aplikasi : Kape dan sekop- Umur Campuran : 5 menitWaktu Pengeringan- Kering Sentuh : 5 menit.- Kering Keras : 2 jam.- Pengamplasan : 5 jam.atribut:
- Type: Polyester
- Blue Eagle Accessories (Safety Spactacle)atribut:
- Type: Safety Spactacle
- Adiluc Safety Glassesatribut:
- Lens Material: Polycarbonate
- Standard: ANSI Z87.1-2010
- NIPPON PAINT Nax PE PuttyDeskripsi:Nax PE Putty adalah dempul 2-komponen yang terdiri dari base dan hardener dengan base berupa resin polyester pilihan. Dempul ini dapat dipakai secara langsung diatas permukaan logam dimana lapisan yang terbentuksangat tebal pada satu kali aplikasi. Dempul ini mempunyai daya adhesi yang baik, permukaan yang halus, mudah digunakan dan diamplas. Bisa juga digunakan untuk permukaan kayu jika dilapisi dengan Nippe 2000 EP Primer Surfacer atau Nippon Hi-Epoxy Filler.Sangat cocok diaplikasikan pada mobil, bis, kereta api, tangki fiber, kapal fiber, pintu kayu, dll.Aplikasi DataAplikasi: KapeUmur Campuran: 1.5 - 3 menitWaktu Pengeringan:Kering Sentuh: 5 menit.Kering Keras: 2 jam.Pengamplasan: 2 jam.atribut:
- Color: White
- Sandpaper: No. 150-240
- Thinner: Polyester thinner
- Application Method: Kape
- PROPAN Cat MobilDeskripsi:Matting Solution MS-21Matting Solution 21 (MS 21) merupakan produk yang digunakan untuk menurunkan tingkat kilap cat.
- CIG Eye Protection Nile (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- PP Lite Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:- PP Lite diproduksi dari serat-serat pembibitan Elemental Chlorine (ECF). - Kertas fotokopi berkualitas tinggi dan sangat cocok untuk digunakan sehari-hari.- PP Lite sudah memenuhi standrat ISO 9706 dalam hal menjaga kualitas arsip.- PP Lite di design khusus shingga sangat cocok digunakan untuk percetakan yang bersifat xerografi/elektrostatik.- PP Lite di kembangkan untuk mencetak dengan kecepatan tinggi dan tidak menimbulkan masalah pada printer maupun mesin fotokopi.- Memiliki Pigmen PCC yang dapat meningkatkan kehalusan, ketebalan sekaligus opasitas.- PP Lite memiliki fungsi yang sangat baik khususnya dalam mencetak menggunakan toner kering elektrosastik (xerografi) dalam mencetak simpleks maupun dupleks.atribut:
- Size: A4
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 75
- Size (mm): 210x297
- Taffware Power Adaptor LED Strip EU PlugDeskripsi:Apabila Anda sedang mencari adaptor berkualitas, dapat menggunakan adaptor DSM-1230 dari Taffware. Dirancang dengan teknologi andal yang menghasilkan output sebesar 12 V 3 A. Adaptor ini berfungsi untuk mengubah tegangan listrik tipe arus bolak-balik dengan nilai yang tinggi menjadi tegangan listrik tipe arus searah dengan nilai yang rendahatribut:
- Pins Size (mm): 5.5 x 2.5
Daftar Harga san polac Terbaru March 2026
| Sanpolac Special Polyester Putty (Dempul) | Rp26.900 |
| Hi-Cook Gas Las | Rp21.900 |
| Paloma Wall Door Stop | Rp48.900 |
| Wings Sabun Krim Biru | Rp2.900 |
| Zkteco Mesin Absensi dan Access Control | Rp719.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260 | Rp53.900 |
| Alfaglos Dempul Polyester | Rp20.900 |
| NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L | Rp119.900 |
| Impala Thinner Super Gloss Quality | Rp48.900 |
| Avian Boyo Plamir Tembok | Rp65.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/mzP103203827-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)






%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/Blue%20Eagle%20Accessories%20(Safety%20Spactacle)/irP104661675-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/Adiluc%20Safety%20Glasses/9oP103502348-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Eye%20Protection%20Nile%20(Kacamata%20Safety)/P102086285-1.jpg)
/g9P102126585-2.jpg)